WEIDMÜLLER - Leitermarkierer SlimFix Clip, 1.5-2.5mm, 21x5.8mm, PA 66, ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1813210000
Aderdurchmesser - 0.5 .. 1 mm
Kabeldurchmesser - 1.5 .. 2.5 mm
Länge - 21 mm
Breite - 5.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248296958
Sonepar Artikelnummer
120197066
Hersteller Artikelnummer
1813210000
Hersteller Typ
SFC 0/21 NEUTRAL GE
Hersteller Artikel Nr.:
1813210000
Aderdurchmesser:
0.5 .. 1 mm
Kabeldurchmesser:
1.5 .. 2.5 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5.8 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


