WEIDMÜLLER - Leitermarkierer SlimFix Clip, 3-5mm, 21x5.8mm, PA 66, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1805770000
Aderdurchmesser - 3 .. 4 mm
Kabeldurchmesser - 3 .. 5 mm
Länge - 21 mm
Breite - 5.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248273508
Sonepar Artikelnummer
120197063
Hersteller Artikelnummer
1805770000
Hersteller Typ
SFC 2/21 NEUTRAL BL
Hersteller Artikel Nr.:
1805770000
Aderdurchmesser:
3 .. 4 mm
Kabeldurchmesser:
3 .. 5 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5.8 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


