WEIDMÜLLER - Leitermarkierer THM, 4-7.6mm, 50.836mm, Polyesterfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1934190000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 400 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 7.6 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248590322
Sonepar Artikelnummer
120294227
Hersteller Artikelnummer
1934190000
Hersteller Typ
THM WRITEON 51/36 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1934190000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 400 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 7.6 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
36 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.299 kg


