WEIDMÜLLER - Leitermarkierer TM-I 15, weiß, System MultiMark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005450000
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390346
Sonepar Artikelnummer
120393194
Hersteller Artikelnummer
2005450000
Hersteller Typ
TM-I 15 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2005450000
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


