WEIDMÜLLER - Leitermarkierer TM-I 18, gelb, System MultiMark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005610000
Länge - 18 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390445
Sonepar Artikelnummer
120393208
Hersteller Artikelnummer
2005610000
Hersteller Typ
TM-I 18 MM GE
Hersteller Artikel Nr.:
2005610000
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


