WEIDMÜLLER - Leitermarkierer VM, 1-2mm, 17x3.5mm, PE, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006330000
Aderdurchmesser - 0.5 .. 0.75 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 2 mm
Länge - 17 mm
Breite - 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390162
Sonepar Artikelnummer
120686745
Hersteller Artikelnummer
2006330000
Hersteller Typ
WM 0/6 1.0-2.0 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2006330000
Aderdurchmesser:
0.5 .. 0.75 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 2 mm
Länge:
17 mm
Breite:
3.5 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.001 kg


