Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Leitermarkierer VM, 1-2mm, 3.5mm, PE, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leitermarkierer VM, 1-2mm, 3.5mm, PE, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2006250000

  • Aderdurchmesser - 0.5 .. 0.75 mm

  • Kabeldurchmesser - 1 .. 2 mm

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 3.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118390599

Sonepar Artikelnummer

120686741

Hersteller Artikelnummer

2006250000

Hersteller Typ

WM 0/12 1.0-2.0 MM GE

Hersteller Artikel Nr.:

2006250000

Aderdurchmesser:

0.5 .. 0.75 mm

Kabeldurchmesser:

1 .. 2 mm

Länge:

23 mm

Breite:

3.5 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219010

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, gelb, Leiteraußendurchmesser:1 - 2 mm, Polyester, -40...150 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.