WEIDMÜLLER - Leitermarkierer VM, 2-3.5mm, 17x4.8mm, PE, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006350000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2 .. 3.5 mm
Länge - 17 mm
Breite - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390711
Sonepar Artikelnummer
120686746
Hersteller Artikelnummer
2006350000
Hersteller Typ
WM 1/6 2.0-3.5 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2006350000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2 .. 3.5 mm
Länge:
17 mm
Breite:
4.8 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


