WEIDMÜLLER - Leitermarkierer VM, 3.5-5mm, 23x6.4mm, PE, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006290000
Aderdurchmesser - 2.5 .. 4 mm
Kabeldurchmesser - 3.5 .. 5 mm
Länge - 23 mm
Breite - 6.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390483
Sonepar Artikelnummer
120686743
Hersteller Artikelnummer
2006290000
Hersteller Typ
WM 2/12 3.5-5.0 MM GE
Hersteller Artikel Nr.:
2006290000
Aderdurchmesser:
2.5 .. 4 mm
Kabeldurchmesser:
3.5 .. 5 mm
Länge:
23 mm
Breite:
6.4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


