WEIDMÜLLER - Leitermarkierer VM, 3.5-5mm, 32x6.4mm, PE, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006050000
Aderdurchmesser - 2.5 .. 4 mm
Kabeldurchmesser - 3.5 .. 5 mm
Länge - 32 mm
Breite - 6.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390407
Sonepar Artikelnummer
120686731
Hersteller Artikelnummer
2006050000
Hersteller Typ
WM 2/21 3.5-5.0 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2006050000
Aderdurchmesser:
2.5 .. 4 mm
Kabeldurchmesser:
3.5 .. 5 mm
Länge:
32 mm
Breite:
6.4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


