WEIDMÜLLER - Leitermarkierer VM, 5-8mm, 17x10mm, PE, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006390000
Aderdurchmesser - 4 .. 16 mm
Kabeldurchmesser - 5 .. 8 mm
Länge - 17 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390469
Sonepar Artikelnummer
120686748
Hersteller Artikelnummer
2006390000
Hersteller Typ
WM 3/6 5.0-8.0 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2006390000
Aderdurchmesser:
4 .. 16 mm
Kabeldurchmesser:
5 .. 8 mm
Länge:
17 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


