Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, 10.00 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, 10.00 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1988620000

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4

  • Rastermaß der Anschlüsse - 10 mm

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Anschlussart Leiter - Steckklemmanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118373240

Sonepar Artikelnummer

120686269

Hersteller Artikelnummer

1988620000

Hersteller Typ

LUF 10.00/04/90 5.0SN BK BX

Hersteller Artikel Nr.:

1988620000

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

4

Rastermaß der Anschlüsse:

10 mm

Bemessungsstrom In:

101 A

Anschlussart Leiter:

Steckklemmanschluss

Gehäusefarbe:

schwarz

Höhe:

47.03 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6 .. 25 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Länge des Pins:

5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Betriebstemperatur:

-40 .. 120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.044 kg

Leiterplattenklemme, 690 V, 101 A, Raster in mm: 10.00, 16 mm², Polzahl: 4, PUSH IN mit Betätigungselement, THT-Lötanschluss, 90°, Box. Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.