WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, 10.00mm, Polzahl:2, Abgang: 180°, PUSH IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2492110000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2
Rastermaß der Anschlüsse - 10 mm
Bemessungsstrom In - 101 A
Anschlussart Leiter - Steckklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118559842
Sonepar Artikelnummer
120689879
Hersteller Artikelnummer
2492110000
Hersteller Typ
LUFS 10.00/02/180V 5.0SN BK BX
Hersteller Artikel Nr.:
2492110000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Bemessungsstrom In:
101 A
Anschlussart Leiter:
Steckklemmanschluss
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
36.3 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 25 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Länge des Pins:
5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


