WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, 10.16mm, Polzahl:6, Abgang: 90°, Zugbügelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1812230000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 6
Rastermaß der Anschlüsse - 10.16 mm
Bemessungsstrom In - 76 A
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248291489
Sonepar Artikelnummer
120680346
Hersteller Artikelnummer
1812230000
Hersteller Typ
LU 10.16/06/90 4.5SN GY BX PRT
Hersteller Artikel Nr.:
1812230000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Rastermaß der Anschlüsse:
10.16 mm
Bemessungsstrom In:
76 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
33 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 16 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Länge des Pins:
4.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.057 kg


