WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, 15.00mm, Polzahl:5, Abgang: 90°, Zugbügelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1806470000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 5
Rastermaß der Anschlüsse - 15 mm
Bemessungsstrom In - 101 A
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248276226
Sonepar Artikelnummer
120680251
Hersteller Artikelnummer
1806470000
Hersteller Typ
LXB 15.00/05/90 4.5SN GY BX
Hersteller Artikel Nr.:
1806470000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
5
Rastermaß der Anschlüsse:
15 mm
Bemessungsstrom In:
101 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
41.5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 25 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Länge des Pins:
4.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP10
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.089 kg


