Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, 15.00mm, Polzahl:8, Abgang: 90°, Zugbügelanschluss

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, 15.00mm, Polzahl:8, Abgang: 90°, Zugbügelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1921480000

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 8

  • Rastermaß der Anschlüsse - 15 mm

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248609116

Sonepar Artikelnummer

120683156

Hersteller Artikelnummer

1921480000

Hersteller Typ

LX 15.00/08/90 4.5SN BK BX

Hersteller Artikel Nr.:

1921480000

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

8

Rastermaß der Anschlüsse:

15 mm

Bemessungsstrom In:

101 A

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Gehäusefarbe:

schwarz

Höhe:

41.5 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

1000 V

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6 .. 25 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Länge des Pins:

4.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Betriebstemperatur:

-50 .. 120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP10

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.142 kg

Leiterplattenklemme, 1000 V, 101 A, Raster in mm: 15.00, 25 mm², Polzahl: 8, Zugbügelanschluss, THT-Lötanschluss, 90°, Box. Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.