Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, 3.81mm, Polzahl:15, Abgang: 135°, PUSH IN

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, 3.81mm, Polzahl:15, Abgang: 135°, PUSH IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1886010000

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 15

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Anschlussart Leiter - Steckklemmanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 9 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248490929

Sonepar Artikelnummer

120682493

Hersteller Artikelnummer

1886010000

Hersteller Typ

LSF-SMT 3.81/15/135 3.5SN BK TU

Hersteller Artikel Nr.:

1886010000

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

15

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Anschlussart Leiter:

Steckklemmanschluss

Gehäusefarbe:

schwarz

Höhe:

16.4 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 1.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

THR-Anschluss

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Flüssigkristallpolymer

Betriebstemperatur:

-50 .. 120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.014 kg

Leiterplattenklemme, 160 V, 17.5 A, Raster in mm: 3.81, 1.5 mm², Polzahl: 15, PUSH IN mit Betätigungselement, THT/THR-Lötanschluss, 135°, Tube. Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.