WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, 3.81mm, Polzahl:2, Abgang: 90°, PUSH IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1824620000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2
Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Anschlussart Leiter - Steckklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
69 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248327003
Sonepar Artikelnummer
120680562
Hersteller Artikelnummer
1824620000
Hersteller Typ
LSF-SMT 3.81/02/90 3.5SN BK TU
Hersteller Artikel Nr.:
1824620000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anschlussart Leiter:
Steckklemmanschluss
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
13.15 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
THR-Anschluss
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


