Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, 5.00 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, 5.00 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1811560000

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 7

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248290666

Sonepar Artikelnummer

120680325

Hersteller Artikelnummer

1811560000

Hersteller Typ

LMZFL 5/7/135 3.5SW

Hersteller Artikel Nr.:

1811560000

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

7

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Bemessungsstrom In:

24 A

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Gehäusefarbe:

schwarz

Höhe:

20.24 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13 .. 2.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Betriebstemperatur:

-50 .. 120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Leiterplattenklemme, 320 V, 24 A, Raster in mm: 5.00, 2.5 mm², Polzahl: 7, Zugfederanschluss mit Betätigungselement, THT-Lötanschluss, 135°, Box. Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.