Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, 5.08 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, 5.08 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1934290000

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 27.5 A

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248590865

Sonepar Artikelnummer

120683665

Hersteller Artikelnummer

1934290000

Hersteller Typ

LL2N 5.08/04/90 3.2SN OR BX

Hersteller Artikel Nr.:

1934290000

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

4

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

27.5 A

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Gehäusefarbe:

orange

Höhe:

34.5 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Betriebstemperatur:

-50 .. 120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

Leiterplattenklemme, 320 V, 32.5 A, Raster in mm: 5.08, 6 mm², Polzahl: 4, Zugbügelanschluss, THT-Lötanschluss, 90°, Box. Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.