WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, Anschlußelement rechts,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2418590000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 0 mm
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
432 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248984343
Sonepar Artikelnummer
120687737
Hersteller Artikelnummer
2418590000
Hersteller Typ
LHZ-SMT R 1.5SN BK RL
Hersteller Artikel Nr.:
2418590000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
0 mm
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
17 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Nickel
Länge des Pins:
1.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Art der Banderolierung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


