WEIDMÜLLER - Leiterplattenklemme, Zwischenplatte, Polzahl:1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1837580000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Bemessungsstrom In - 76 A
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Gehäusefarbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248347315
Sonepar Artikelnummer
120680708
Hersteller Artikelnummer
1837580000
Hersteller Typ
LUP ZP 2.54 GY
Hersteller Artikel Nr.:
1837580000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Bemessungsstrom In:
76 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
30.9 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


