WEIDMÜLLER - Leiterplattensteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1160650000
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Polzahl - 2
Rastermaß der Kontakte - 5 mm
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248948352
Sonepar Artikelnummer
120668045
Hersteller Artikelnummer
1160650000
Hersteller Typ
ACT20X-CJC-HTI-S PRT 21
Hersteller Artikel Nr.:
1160650000
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Bemessungsstrom In:
10 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Bemessungsspannung:
0 V
Bemessungsstoßspannung:
2000 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Länge des Pins:
1 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
3 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
blau
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
einpressen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.008 kg


