WEIDMÜLLER - Leiterplattensteckverbinder (Leiter), 10.16mm, Polzahl: 3, Zugbügelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1848220000
Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl - 3
Rastermaß der Kontakte - 10.16 mm
Bemessungsstrom In - 60 A
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248369720
Sonepar Artikelnummer
120681238
Hersteller Artikelnummer
1848220000
Hersteller Typ
BUZ 10.16HP/03/180F AG BK BX SO
Hersteller Artikel Nr.:
1848220000
Art der Verbindung:
flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl:
3
Rastermaß der Kontakte:
10.16 mm
Bemessungsstrom In:
60 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Anschlüsse:
10.16 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 16 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polybutylenterephthalat
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


