WEIDMÜLLER - Leiterplattensteckverbinder (Leiter), 3.50mm, Polzahl: 30, PUSH IN, Feder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1957650000
Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl - 30
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 2.2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248636860
Sonepar Artikelnummer
120685375
Hersteller Artikelnummer
1957650000
Hersteller Typ
BL I/O 3.5/30F LED bedr
Hersteller Artikel Nr.:
1957650000
Art der Verbindung:
flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl:
30
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
2.2 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckklemmanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polybutylenterephthalat
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-50 .. 75 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


