WEIDMÜLLER - Leiterplattensteckverbinder (Leiter), 3.81mm, Polzahl: 3, Zugbügelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1798140000
Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl - 3
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248241330
Sonepar Artikelnummer
120680137
Hersteller Artikelnummer
1798140000
Hersteller Typ
BCZ 3.81/03/90F SN BK BX
Hersteller Artikel Nr.:
1798140000
Art der Verbindung:
flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl:
3
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


