WEIDMÜLLER - Leiterplattensteckverbinder (Leiter), 5.08mm, Polzahl: 7, TOP Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1844040000
Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl - 7
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248355969
Sonepar Artikelnummer
120681094
Hersteller Artikelnummer
1844040000
Hersteller Typ
BLT 5.08HC/07/180F SN OR BX
Hersteller Artikel Nr.:
1844040000
Art der Verbindung:
flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl:
7
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
24 A
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polybutylenterephthalat
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


