WEIDMÜLLER - Leiterplattensteckverbinder (Leiter), 7.62mm, Polzahl: 2, Zugbügelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1929630000
Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl - 2
Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm
Bemessungsstrom In - 51 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248578863
Sonepar Artikelnummer
120683480
Hersteller Artikelnummer
1929630000
Hersteller Typ
BVZ 7.62HP/02/180FC SN BK BX
Hersteller Artikel Nr.:
1929630000
Art der Verbindung:
flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
51 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-50 .. 125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg


