WEIDMÜLLER - Leiterplattensteckverbinder (Platine), 3.50mm, Polzahl: 22, Abgangswinkel: 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1794290000
Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 22
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
42 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248231454
Sonepar Artikelnummer
120680020
Hersteller Artikelnummer
1794290000
Hersteller Typ
S2L-SMT 3.50/22/90G 3.2SN BK BX
Hersteller Artikel Nr.:
1794290000
Art der Verbindung:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
22
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
9 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Länge des Pins:
3.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


