WEIDMÜLLER - Leiterplattensteckverbinder (Platine), 3.81mm, Polzahl: 3, Abgangswinkel: 180°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1793710000
Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 3
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248230839
Sonepar Artikelnummer
120680002
Hersteller Artikelnummer
1793710000
Hersteller Typ
SC 3.81/03/180F 3.2SN BK BX
Hersteller Artikel Nr.:
1793710000
Art der Verbindung:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Länge des Pins:
3.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


