Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Leiterplattensteckverbinder (Platine), 5.08mm, Polzahl: 4

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leiterplattensteckverbinder (Platine), 5.08mm, Polzahl: 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1599150000

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190133627

Sonepar Artikelnummer

120292195

Hersteller Artikelnummer

1599150000

Hersteller Typ

SLDF 5.08 L/F 4 SN OR BX

Hersteller Artikel Nr.:

1599150000

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

13 A

Steckverbinderausführung:

freier Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

orange

Betriebstemperatur:

-50 .. 100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Art der Banderolierung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss), 320 V, 15 A, Raster in mm: 5.08, Polzahl: 4, Box. Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.