WEIDMÜLLER - Leiterplattensteckverbinder (Platine), 5.08mm, Polzahl: 7, Abgangswinkel: 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1843800000
Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 7
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248355556
Sonepar Artikelnummer
120681076
Hersteller Artikelnummer
1843800000
Hersteller Typ
BLL 5.08/07/90FI 3.2SN OR BX
Hersteller Artikel Nr.:
1843800000
Art der Verbindung:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
20 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Länge des Pins:
3.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
orange
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.009 kg


