WEIDMÜLLER - LM WriteOn, 16.2-36.4mm, 15x140mm, Polyesterfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1773880000
Aderdurchmesser - 70 .. 150 mm
Kabeldurchmesser - 16.2 .. 36.4 mm
Länge - 15 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248144501
Sonepar Artikelnummer
120197035
Hersteller Artikelnummer
1773880000
Hersteller Typ
LM WRITE ON 15X140 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1773880000
Aderdurchmesser:
70 .. 150 mm
Kabeldurchmesser:
16.2 .. 36.4 mm
Länge:
15 mm
Breite:
140 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.010 kg


