WEIDMÜLLER - LM WriteOn, 5.9-12.3mm, 25.4x57mm, Polyesterfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1768380000
Aderdurchmesser - 25 .. 120 mm
Kabeldurchmesser - 5.9 .. 12.3 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248110025
Sonepar Artikelnummer
120293047
Hersteller Artikelnummer
1768380000
Hersteller Typ
LM WRITE ON 25,4X57 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1768380000
Aderdurchmesser:
25 .. 120 mm
Kabeldurchmesser:
5.9 .. 12.3 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
57 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.010 kg


