WEIDMÜLLER - LM WriteOn, 6.8-12mm, 25.4x57mm, Polyesterfilm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1768390000
Aderdurchmesser - 10 .. 50 mm
Kabeldurchmesser - 6.8 .. 12 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248110032
Sonepar Artikelnummer
120508773
Hersteller Artikelnummer
1768390000
Hersteller Typ
LM WO 25.4/57 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1768390000
Aderdurchmesser:
10 .. 50 mm
Kabeldurchmesser:
6.8 .. 12 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
57 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.009 kg


