WEIDMÜLLER - LM WriteOn, 8.2-14.3mm, 15x70mm, Polyesterfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1759871044
Aderdurchmesser - 16 .. 50 mm
Kabeldurchmesser - 8.2 .. 14.3 mm
Länge - 15 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248026951
Sonepar Artikelnummer
120197344
Hersteller Artikelnummer
1759871044
Hersteller Typ
LM WRITE ON 15X70 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1759871044
Aderdurchmesser:
16 .. 50 mm
Kabeldurchmesser:
8.2 .. 14.3 mm
Länge:
15 mm
Breite:
70 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.010 kg


