WEIDMÜLLER - LM WriteOn, 8-22mm, 25.4x95mm, Polyesterfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1768400000
Aderdurchmesser - 2.5 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 8 .. 22 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248110049
Sonepar Artikelnummer
120293048
Hersteller Artikelnummer
1768400000
Hersteller Typ
LM WRITE ON 25,4X95 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1768400000
Aderdurchmesser:
2.5 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
8 .. 22 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
95 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.010 kg


