Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - LWL Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: SCRJ, Anschluss 2: Schraube, POF

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - LWL Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: SCRJ, Anschluss 2: Schraube, POF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2564950000

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - POF

  • Steckverbindertyp - SC-RJ

  • Anschlussart - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118574654

Sonepar Artikelnummer

120691423

Hersteller Artikelnummer

2564950000

Hersteller Typ

IE-PS-SCRJ1-POF-QA

Hersteller Artikel Nr.:

2564950000

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

POF

Steckverbindertyp:

SC-RJ

Anschlussart:

klemmen

Werkstoff der Ferrule:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.013 kg

LWL Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: SCRJ, Anschluss 2: Schraube, POF. Steckverbinder für Lichtwellenleiter.