Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - LWL Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: SCRJ, Anschluss 2: Crimp

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - LWL Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: SCRJ, Anschluss 2: Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1067390000

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp - SC-RJ

  • Anschlussart - crimpen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248820863

Sonepar Artikelnummer

120665563

Hersteller Artikelnummer

1067390000

Hersteller Typ

IE-PI-SCRJ-SM

Hersteller Artikel Nr.:

1067390000

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp:

SC-RJ

Anschlussart:

crimpen

Werkstoff der Ferrule:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.019 kg

LWL Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: SCRJ, Anschluss 2: Crimp, Singlemode. Steckverbinder für Lichtwellenleiter.