WEIDMÜLLER - Media Konverter, IP65, PROFINET PushPull Power

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1324440000
Höhe - 53 mm
Breite - 100 mm
Tiefe - 130.4 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118128208
Sonepar Artikelnummer
120671747
Hersteller Artikelnummer
1324440000
Hersteller Typ
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
Hersteller Artikel Nr.:
1324440000
Höhe:
53 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
130.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.722 kg
Media Konverter (RJ45 / LWL), IP65, PROFINET PushPull Power, Anschluss 1: SCRJ, PushPull Power, Anschluss 2: SCRJ, PushPull Power. Medienkonverter zur Umsetzung von Ethernet über eine RJ45-Schnittstelle auf Lichtwellenleiter.


