WEIDMÜLLER - Media Konverter, IP65, PROFINET PushPull Power

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2588270000
Höhe - 53 mm
Breite - 100 mm
Tiefe - 130.4 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118598322
Sonepar Artikelnummer
120691905
Hersteller Artikelnummer
2588270000
Hersteller Typ
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II
Hersteller Artikel Nr.:
2588270000
Höhe:
53 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
130.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.558 kg
Media Konverter (RJ45 / LWL), IP65, PROFINET PushPull Power, Anschluss 1: SCRJ, PushPull Power, Anschluss 2: RJ45, PushPull Power. Medienkonverter zur Umsetzung von Ethernet über eine RJ45-Schnittstelle auf Lichtwellenleiter.


