WEIDMÜLLER - Media Konverter (RJ45 / LWL), IP30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1241400000
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ethernet - Ja
Fast Ethernet - Ja
Gigabit Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118029147
Sonepar Artikelnummer
120319175
Hersteller Artikelnummer
1241400000
Hersteller Typ
IE-MC-VL-1TX-1SC
Hersteller Artikel Nr.:
1241400000
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ethernet:
Ja
Fast Ethernet:
Ja
Gigabit Ethernet:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Höhe:
135 mm
Breite:
53.6 mm
Tiefe:
105 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.765 kg


