WEIDMÜLLER - Media Konverter (RJ45 / LWL), IP30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1286890000
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ethernet - Ja
Fast Ethernet - Ja
Gigabit Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118077827
Sonepar Artikelnummer
120670835
Hersteller Artikelnummer
1286890000
Hersteller Typ
IE-MC-VLT-1TX-1ST
Hersteller Artikel Nr.:
1286890000
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ethernet:
Ja
Fast Ethernet:
Ja
Gigabit Ethernet:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Höhe:
135 mm
Breite:
53.6 mm
Tiefe:
105 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.630 kg


