Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5mm², 500V, 16A, blau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5mm², 500V, 16A, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2471430000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118485295

Sonepar Artikelnummer

120689535

Hersteller Artikelnummer

2471430000

Hersteller Typ

A2T 1.5 BL

Hersteller Artikel Nr.:

2471430000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

3.5 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

45 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, blau, 1.5 mm², 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0. Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.