WEIDMÜLLER - Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschl, 2.5mm², 400V, 24A, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029900000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190178956
Sonepar Artikelnummer
120072256
Hersteller Artikelnummer
1029900000
Hersteller Typ
WDL 2.5/N/L/PE
Hersteller Artikel Nr.:
1029900000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Potentiale:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
6.1 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
48 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Grundfarbe:
beige
Mit PE-Funktion:
Ja
N-Funktion möglich:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


