Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschl, 2.5mm², grün/gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschl, 2.5mm², grün/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1036300000

  • PEN-Funktion möglich - Nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190297565

Sonepar Artikelnummer

120072277

Hersteller Artikelnummer

1036300000

Hersteller Typ

WDK 2.5PE

Hersteller Artikel Nr.:

1036300000

PEN-Funktion möglich:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

5.1 mm

Höhe:

69.5 mm

Tiefe:

62.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.018 kg

Mehrstock-Schutzleiterreihenklemme, Schraubanschluss, grün / gelb, 2.5 mm², 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid. Reihenklemme mit Kontakt zur Montageschiene für den Anschluss von Schutzleitern auf mehreren Etagen.