WEIDMÜLLER - Mehrstock-Reihenklemme, Steckanschluss, 2.5mm², dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1907010000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248530779
Sonepar Artikelnummer
120509692
Hersteller Artikelnummer
1907010000
Hersteller Typ
STGH O.ZA ZRV2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1907010000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg
Befestigungselement (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 31.5 mm, Breite: 5.15 mm, Wemid, 120 °C. Das Befestigungselement sorgt für eine sichere Befestigung von Abdeckhauben.


