Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Mehrstock-Reihenklemme, Steckanschluss, 2.5mm², schwarz

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Mehrstock-Reihenklemme, Steckanschluss, 2.5mm², schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1898430000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248517626

Sonepar Artikelnummer

120509693

Hersteller Artikelnummer

1898430000

Hersteller Typ

STGH O.ZA/O.R/SW ZRV2.5

Hersteller Artikel Nr.:

1898430000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.002 kg

Befestigungselement (Klemmen), schwarz, Höhe: 31.5 mm, Breite: 5.15 mm, Wemid, 120 °C. Das Befestigungselement sorgt für eine sichere Befestigung von Abdeckhauben.