WEIDMÜLLER - Messer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9005400000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190171759
Sonepar Artikelnummer
120295161
Hersteller Artikelnummer
9005400000
Hersteller Typ
MESZ SPX 2 6²
Hersteller Artikel Nr.:
9005400000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.006 kg
Messer (Abisolierwerkzeug), Leiteranschlussquerschnitt, min.: 0.08 mm², Leiteranschlussquerschnitt, max.: 6 mm². Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge.


