WEIDMÜLLER - Messer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9054080000
Klingenform - gerade
Geeignet für - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190022150
Sonepar Artikelnummer
120295457
Hersteller Artikelnummer
9054080000
Hersteller Typ
MEHA OB/UN 16² SPX 3
Hersteller Artikel Nr.:
9054080000
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.007 kg
Messer (Abisolierwerkzeug), Leiteranschlussquerschnitt, min.: 6 mm², Leiteranschlussquerschnitt, max.: 16 mm², weiß. Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge.


